M18BPFP-WST VANDTANK

Art.-nr.: 4933464965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tryksprøjte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933464965
EAN/GTIN 4058546229108
Producentnummer 4933464965
L-nummer Z0E074 288

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 100% kompatibel med SWITCH TANK®-systemet
  • Effektiv vandforsyning til vådskæring og boring i beton og til rengøring af udstyr eller beskidte arbejdsområder
  • Semi-transparent tank med måleskala til nem niveaukontrol
  • Dækslets bærehåndtag med stor åbning til nem transport og bekvem påfyldning af vand i tanken
  • Udskiftelig slange med standard havesnellkobling og sprøjtedyse, kan hurtigt udskiftes med udstyr til vådskæring og boring
  • Integreret si beskytter tanken mod indtrængende snavs
  • 5-trins valg af driftstryk via justeringsknap
  • UV-resistent
  • Kombineret med en 4,0 Ah-batteripakke opnås en driftstid på op til 12 tanke

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 3,6
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 BPFP-WST
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 x vanddyse

Egnede produkter

Tilbehør