Serbatoio dell'acqua M18BPFP-wst

Codice art.: 4933464965
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464965
EAN / GTIN 4058546229108
Codice del produttore 4933464965
Numero-L Z0E074 288

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
  • Serbatoio semitrasparente graduato per acqua per applicazioni di taglio e carotaggio del calcestruzzo, lavare liquami, aree e attrezzature
  • Portata da 541 ml/min fino a un massimo di 4600 ml/min
  • 5 modalità di regolazione della pressione
  • Tubo flessibile sostituibile, dotato di attacco standard per tubo da giardino, si collega facilmente alle attrezzature da taglio e carotaggio del calcestruzzo; compatibile con accessori da giardino standard
  • Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio
  • Ampio foro per riempimento, maniglia per il trasporto integrata nel tappo
  • Resistente ai raggi UV
  • Fino a 12 serbatoi con una batteria (4.0 Ah)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: Li-ion
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 3,6
  • Caricabatterie incluso: Nessun caricabatterie incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante di prodotto: M18 BPFP-WST
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 x ugello per acqua

Prodotti correlati

Accessori