Réservoir d'eau M18BPFP-wst

Réf.: 4933464965
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
Type de produit Pulvérisateurs sous pression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464965
EAN / GTIN 4058546229108
Réf. fabricant 4933464965
Article hors catalogue Z0E074 288

Description

Description:

  • 100% compatible avec le système SWITCH TANK®
  • Apport d'eau efficace pour les applications de découpe humide et de perçage dans le béton et pour le nettoyage des équipements ou des zones de travail sales
  • Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure pour un contrôle facile du niveau
  • Poignée de transport du couvercle avec grande ouverture pour un transport facile et un remplissage pratique de l'eau dans le réservoir
  • Tuyau d'arrosage remplaçable avec raccord rapide de jardin standard et buse de pulvérisation, Remplacement rapide de l'équipement pour les applications de coupe humide et de forage
  • La crépine intégrée protège le réservoir de la pénétration de saletés
  • Sélection en 5 étapes de la pression de fonctionnement par le bouton de réglage
  • Résistant aux UV
  • En combinaison avec une batterie de 4,0 Ah, on obtient une autonomie allant jusqu'à 12 réservoirs

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Aucune batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 3.6
  • Chargeur fourni : Aucun chargeur fourni
  • Poste de charge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 BPFP-WST
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x buse à eau

Produits adaptés

Accessoires