Beskrivelse:
- Optimeret til enhåndsbetjening: 1,1 kg vægt og længde på 226 mm
- Den let justerbare beskyttelsesskærm og den unikke mulighed for at justere rotationsretningen af bladet beskytter brugeren
- Den let aftagelige sugesko
- Rene snit ved ubelastede hastigheder på op til 20.000 min-11
- Optimeret til enhåndsbetjening: 1,1 kg vægt og længde på 226 mm
- Skærer en lang række forskellige materialer takket være specielle skæreskiver (metalskæreskiver, HM-skæreskiver, diamantskæreskiver)
- En alsidig problemløser til skæring af stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, tørre mursten, fibercement, plast og keramik
- Den let justerbare beskyttelsesskærm og den unikke mulighed for at justere bladets rotationsretning beskytter brugeren
- Den let aftagelige sugesko
- Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
- REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret, digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og opretholder konstant effekt under belastning
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere værktøjslevetid og længere levetid end tidligere modeller
- Single cell overvågning for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
- 76 mm klinge giver 16,3 mm snitdybde
- Batteriopladningsindikator
- Arbejdsområde LED-belysning
- 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12® produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M12 B4
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
- Batterisystem: M12
- Antal batterier/batteripakker: 2
- Type batterier/batteripakker: Li-ion
- Bore diameter [mm]: 10
- Teknologi: Brændstof
- RPM ved tomgang: 20000
- Diameter på remskive: 76
- Leveres: HD Box
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
- Vægt med batteripakke: 1,1
- Lader medfølger: C12 C
- Ladestation til rådighed: C12 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 80
- Klargøringshastighed [min_1]: 20.000
- Max. skæredybde: 16,3
- Max. Skæredybde [mm]: 16,3
- Produktvariant: M12 FCOT-422X
- Diameter på skive [mm]: 76
- Spænding [V]: 12
- Standardudstyr: 1 x diamantklinge til fliser, 1 x hårdmetalslibskive, 1 x metalskæreskive, 1 x justerbar støvudsugning
Leveringsomfang:
1 x 12 V/2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, 1 x 12 V/4,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, C12 C-oplader, HD-boks, 1 x diamantklinge til fliser, 1 x hårdmetalslibeklinge, 1 x skæreskive til metal, 1 x justerbar støvudsugningssystem.