M12FCOT-422X snoerloze haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4933464619
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464619
EAN/GTIN 4058546225643
Nummer fabrikant 4933464619
L-nummer L00800 400

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerd voor gebruik met één hand: gewicht van 1,1 kg en lengte van 226 mm
  • Gemakkelijk verstelbare beschermkap en unieke mogelijkheid om de draairichting van het mes aan te passen beschermen de gebruiker
  • Gemakkelijk te verwijderen stofafzuigschoen
  • Schone snedes bij onbelaste snelheden tot 20.000 min-11
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met één hand: 1,1 kg gewicht en lengte van 226 mm
  • Zaagt een grote verscheidenheid aan materialen dankzij speciale doorslijpschijven (metaaldoorslijpschijf, HM-doorslijpschijf, diamantdoorslijpschijf)
  • Een veelzijdige probleemoplosser voor het doorslijpen van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, droge bakstenen, vezelcement, kunststoffen en keramiek
  • Eenvoudig instelbare beschermkap en de unieke mogelijkheid om de draairichting van het blad aan te passen beschermen de gebruiker
  • Eenvoudig verwijderbare zuigschoen
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en batterij en behoudt constant vermogen onder belasting
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan vorige modellen
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur van het gereedschap en een lange levensduur van de batterij
  • Blad van 76 mm maakt een snijdiepte van 16,3 mm mogelijk
  • Laadindicator van de batterij
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2. 0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Boorddiameter [mm]: 10
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 20000
  • Diameter poelie: 76
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,1
  • Inbegrepen lader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Klaringssnelheid [min_1]: 20.000
  • Max. zaagdiepte: 16,3
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 16,3
  • Productvariant: M12 FCOT-422X
  • Diameter van de schijf [mm]: 76
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 1 x diamantschijf voor tegels, 1 x hardmetalen slijpschijf, 1 x metalen snijschijf, 1 x regelbare stofafzuiging

Levering:

1 x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion-accu rood, 1 x 12 V / 4,0 Ah Li-Ion-accu rood, C12 C-oplader, HD-box, 1 x diamantzaagblad voor tegels, 1 x hardmetalen schuurblad, 1 x verspanen wiel, 1 x instelbare stofafzuiging

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires