Descrizione:
- Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min
- Ottimizzata per utilizzo ad una mano, solo 1,1 kg e 226 mm di lunghezza
- Fornita con cuffia d'aspirazione e 3 tipi di dischi: da taglio (4932464717), diamantato (4932464715) e multimateriale (4932464716)
- Versatile: per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica
- Cuffia regolabile e possibilità di impostare il senso di rotazione della lama: massima protezione da detriti e scintille
- Cuffie a sgancio rapido con profondità di taglio regolabile, attacco 32 mm per aspiratori
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- Disco da taglio da 76 mm, profondità di taglio 16,3 mm
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M12 B4
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
- Sistema di alimentazione: M12
- Numero di batterie/pacchi batteria: 2
- Tipo di batterie/pacchi batteria: Li-ion
- Diametro del foro [mm]: 10
- Tecnologia: Carburante
- RPM al minimo: 20000
- Diametro della puleggia: 76
- Fornito: HD Box
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
- Peso con pacco batteria: 1,1
- Caricatore incluso: C12 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 80
- Velocità di taglio [min_1]: 20.000
- Profondità di taglio max. 16,3
- Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 16,3
- Variante del prodotto: M12 FCOT-422X
- Diametro del disco [mm]: 76
- Tensione [V]: 12
- Dotazione standard: 1 x disco diamantato per piastrelle, 1 x disco abrasivo in metallo duro, 1 x disco da taglio in metallo, 1 x aspirazione regolabile
Fornitura:
1 x batteria agli ioni di litio rossa da 12 V / 2,0 Ah, 1 batteria agli ioni di litio rossa da 12 V / 4,0 Ah, caricabatterie C12 C, scatola HD, 1 x disco diamantato per piastrelle, 1 x foglio abrasivo in metallo duro, 1 x taglio del metallo ruota, 1 x aspirazione polvere regolabile