M12-18JSSP-0 Batteridrevet højttaler

Art.-nr.: 4933459275
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459275
EAN/GTIN 4058546002411
Producentnummer 4933459275
L-nummer L00820 244

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bluetooth™ med op til 30 m rækkevidde
  • USB-port til opladning af eksterne lydenheder
  • Funktionerer med MILWAUKEE™ -M12® og M18®-batterier
  • Robust trådløs højttaler med Bluetooth™
  • Bluetooth™ med op til 30 m rækkevidde
  • Funktionerer med MILWAUKEE™-M12® og M18®-batterier
  • Bestandig mod støv og vandstænk takket være IP-54-beskyttelsesklassificering
  • Højt, klar lyd
  • USB-port til opladning af mobile enheder
  • Højttaler med basrefleks-port

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2. 5 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 2,5
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M12-18 JSSP-0
  • Spænding [V]: 12, 18

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør