Draadloze M12-18JSSP-0-luidspreker

Artikelnummer: 4933459275
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
Artikelnummer 4933459275
EAN/GTIN 4058546002411
Nummer fabrikant 4933459275
L-nummer L00820 244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bluetooth™ met een bereik tot 30 m
  • USB-poort voor het opladen van externe audio-apparaten
  • Bestand tegen stof en spatwater dankzij IP-54-beschermingsgraad
  • Luidruchtig, helder geluid
  • USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
  • Luidspreker met basreflexpoort

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 5 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 2,5
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12-18 JSSP-0
  • Voltage [V]: 12, 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires