M12-18JSSP-0 Zvočnik na baterije

Št. art.: 4933459275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459275
EAN/GTIN 4058546002411
Številka proizvajalca 4933459275
L-število L00820 244

Opis

Opis:

  • Bluetooth™ z dosegom do 30 m
  • Vhod USB za polnjenje zunanjih zvočnih naprav
  • Za delovanje z baterijami MILWAUKEE™ -M12® in M18®
  • Zmogljiv brezžični zvočnik za gradbišče z Bluetooth™
  • Bluetooth™ z dosegom do 30 m
  • Za delovanje z baterijami MILWAUKEE™-M12® in M18®
  • Odporen proti prahu in brizgajoči vodi zaradi stopnje zaščite IP-54
  • Glasno, jasen zvok
  • Vhod USB za polnjenje mobilnih naprav
  • Glasnik z bassrefleksom

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Brušena
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2. 5 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 2,5
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M12-18 JSSP-0
  • Napetost [V]: 12, 18

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor