Slibende lamelhjul SLC50/115 K40 keramik

Art.-nr.: 4932472228
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472228
EAN/GTIN 4058546326241
Producentnummer 4932472228
L-nummer L00800 2426

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstrem materialefjernelse med CERA TURBO®: 50 % hurtigere materialefjernelse og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med skæreskiver
  • Keramisk hybrid slibeklæde til slibning af stål og rustfrit stål
  • Slibskive af plast
  • Høj fleksibelt underlag: reducerer sig selv under slibning
  • Lav varmeudvikling: ingen anløbning af arbejdsmaterialet, især rustfrit stål
  • Fremstillet i Tyskland
  • Ideal til stål, rustfrit stål V2A (1.4301)/V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titanium osv.)
  • Baseenhed 10 stk

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter af skive: 115
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Klapskiver CERA TURBO 115 mm / korn 40
  • Diameter af skive [mm]: 115