Brusný lamelový kotouč SLC50/115 K40 keramika

Artiklové číslo: 4932472228
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472228
EAN / GTIN 4058546326241
Číslo výrobce 4932472228
L-číslo L00800 2426

Popis

Popis:

  • Extrémní úběr materiálu s CERA TURBO®: o 50 % rychlejší úběr materiálu a až 2x delší životnost ve srovnání s řeznými kotouči
  • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Plastový brusný kotouč
  • Vysoce pružná podložka: při broušení se sama zmenšuje
  • Nízká tvorba tepla: nedochází ke znehodnocení obrobku, zejména nerezové oceli
  • Vyrobeno v Německu
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd
  • )
  • Základní jednotka 10 kusů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelové kotouče CERA TURBO 115 mm / Zrnitost 40
  • Průměr kotouče [mm]: 115