• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifschleifer SLC50/115 K40 Keramik

Artikel-Nr.: 4932472228
Netto: 4,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472228
EAN / GTIN 4058546326241
Herstellernummer 4932472228
L-Nummer L00800 2426

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50% schnellere Abtragsleistung und bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben
  • Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Kunststoff-Schleifteller
  • Hochflexibler Trägerteller: reduziert sich während des Schleifens von selbst
  • Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl
  • Made in Germany
  • Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan, etc
  • )
  • Bestelleinheit 10 Stück...

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Flap discs CERA TURBO 115 mm / Grit 40
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115