Zakmolen slc50/115 K40 keramiek

Artikelnummer: 4932472228
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932472228
EAN/GTIN 4058546326241
Nummer fabrikant 4932472228
L-nummer L00800 2426

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem afnamevermogen met CERA TURBO®: 50% sneller afnamevermogen en tot 2x langere levensduur in vergelijking met doorslijpschijven
  • Keramische hybride slijpstof voor het slijpen van staal en roestvrij staal
  • Kunststof slijpschijf
  • Hoog flexibele steunschijf: vermindert zichzelf tijdens het slijpen
  • Lage warmteontwikkeling: geen aantasting van het werkmateriaal, vooral roestvrij staal
  • Made in Duitsland
  • Ideaal voor staal, roestvrij staal V2A (1.4301)/V4A (1.4401) en non-ferrometaal (aluminium, titanium, etc
  • )
  • Basiseenheid 10 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Schijfdiameter: 115
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: Lamellenschijven CERA TURBO 115 mm / Korrel 40
  • Schijfdiameter [mm]: 115