{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Optagelsesformat | JPEG / AVI (30 fps) | |
| Sonde-⌀ | 5,5 mm | |
| Sondelængde | 2.000 mm | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Kameraopløsning | 640×480 px | |
| Displayopløsning | 320×240 px | |
| Fokuseret dybdeskarphed | 16 – 60 mm | |
| Driftstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
| Længde | 207 mm | |
| Bredde | 118 mm | |
| Højde | 38 mm | |
| Vægt | 0,558 kg | |
| Produkttype | Endoskop |
| Artikelnummer | 492925 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197511812 | |
| Producentnummer | 492925 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |