• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Video endoskop se sondou pružný, ⌀ 5,5 mm, Zvláštní délka: 2000mm

Artiklové číslo: 492925 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Zvláštní délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti Nepromokavé
Síťové napětí 100 V
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP67
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Hmotnost 0,558 kg
Vypínač ano
Senzorová kamera CMOS
Ukazatel Barevný LCD
Rozlišení displeje 320×240 px
Velikost displeje 3,5 palce
Délka sondy 2 000 mm
Průměr sondy 5,5 mm
Rozlišení kamery 640×480 px
Délka kabelu kamery 2 000 mm
Délka 207 mm
Šířka 118 mm
Výška 38 mm
Formát záznamu AVI (30 fps); JPEG
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Směr pohledu max. 0 stupně
Úhel otevření obrazu min. 60 stupně
Úhel otevření obrazu max. 60 stupně
Zaostřená hloubka ostrosti min. 16 mm
Zaostřená hloubka ostrosti max. 60 mm
Zdroj světla LED svítilna
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Číslo výrobce 492925 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní přístroj s 3,5palcovým LCD monitorem. Režim transfokace (1,5×), obrazové záznamy a videozáznamy lze ukládat na SD paměťovou kartu. USB a AV výstup pro přenos dat. Integrovaný, dobíjecí li-Ion akumulátor (3,7 V).

Rozsah dodávky:

Robustní vodotěsný a prachotěsný kufřík. SD paměťová karta, síťový napáječ (AC 100–240 V / 50–60 Hz) č. 492958, USB datový kabel, AV kabel, čisticí sada, Li-Ion akumulátor č. 492926.
Včetně 1 sondy č. 492938 vel. 2000 (IP67), našroubovatelného zrcátka sondy č. 492950 (70°, 90°, 110°) a magnetu.