• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Video endoskop z gibko sondo, ⌀ 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm

Št. art.: 492925 2000
Popust
838,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost vodoodbojno
Omrežna napetost 100 V
Omrežna frekvenca 50 Hz; 60 Hz
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 3,7 V
Možnost ponovnega polnjenja da
Vrsta zaščite IP IP67
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje
Masa 0,558 kg
Stikalo za vklop/izklop Da
Senzor kamera CMOS
Prikaz barvni LCD
Ločljivost prikazovalnika 320×240 px
Velikost zaslona 3,5 col
Dolžina sonde 2.000 mm
Premer sonde 5,5 mm
Ločljivost kamere 640×480 px
Dolžina kabla za kamero 2.000 mm
Dolžina 207 mm
Širina 118 mm
Višina 38 mm
Format posnetka AVI (30 fps); JPEG
Delovna temperatura min. 0 °C
Delovna temperatura maks. 50 °C
Smer pogleda maks. 0 stopinj
Kot odprtine slike min. 60 stopinj
Kot odprtine slike maks. 60 stopinj
Osredotočena globinska ostrina min. 16 mm
Osredotočena globinska ostrina maks. 60 mm
Vir svetlobe lED-svetilka
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492925 2000
EAN/GTIN 4045197511812
Številka proizvajalca 492925 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovna naprava s 3,5-colskim LCD-prikazovalnikom. Način povečave (1,5×), možnost shranjevanja slikovnih in video posnetkov na SD-spominsko kartico. USB in AV izhod za prenos podatkov. Vgrajen li-ionski akumulator (3,7 V) za večkratno polnjenje.

Obseg dobave:

Robusten transportni kovček, zaščiten pred vodo in prahom. SD spominska kartica, omrežni napajalnik (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) art. 492958, USB-podatkovni kabel, AV-kabel, garnitura za čiščenje, li-ionski akumulator art. 492926.
Vklj. z 1 sondo art. 492938 vel. 2000 (IP67), ogledalcem za privijačenje na sondo art. 492950 (70°; 90°; 110°) in magnetom.