• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Endoskopsonde, fleksibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelængde: 2000mm

Art.-nr.: 492938 2000
Rabat
2.646,20 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sondelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

IP-kapslingsklasse IP67
Energiforsyning ingen energiforsyning
Længde, probe 2.000 mm
Diameter, probe 5,5 mm
Opløsningm kamera 640×480 px
Synsfelt, maks. 0 grader
Billedåbningsvinkel, min. 56 grader
Billedåbningsvinkel, maks. 56 grader
Lyskilde LED-lampe
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype sonde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 492938 2000
EAN/GTIN 4045197523129
Producentnummer 492938 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.
Billedåbningsvinkel 56°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.
Sondespejl nr. 492950, sondekugle nr. 492952.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.
Sonde til rørledningsinspektion:
  • Hoved-⌀: 28 mm
  • Sondelængde: 22 m
  • Billedåbningsvinkel: 150°
  • 8 kraftige LED’er.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Påfyldningsslangen er udelukkende beregnet til påfyldning af køretøjstanke med godkendte væsker.
  • Overholdelse af de tilladte nedsænkningsdybder og -tider.
  • Korrekt tilslutning af alle komponenter.
  • Forhindring af mekaniske belastninger.
  • Overholdelse af sikkerhedshenvisningerne.

Ukorrekt anvendelse
  • Overskridelse af de tilladte nedsænkningsdybder og -tider.
  • Forkert håndtering og montering.
  • Anvendelse med ikke-godkendte væsker.
  • Anvendelse med beskadiget slange.
  • Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.