Video-endoscopio con sonda flexible, ⌀ 5,5 mm, Longitud de sonda: 2000mm

Número de artículo: 492925 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad Repelente al agua
Tensión de red 100 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Recargable sí
Clase de protección IP: IP67
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Peso 0,558 kg
Interruptor ON/OFF sí
Cámara con sensor CMOS
Indicación LCD a color
Resolución de la pantalla 320×240 px
Tamaño de la pantalla 3,5 pul
Longitud de la sonda 2.000 mm
Diámetro de la sonda 5,5 mm
Resolución de la cámara 640×480 px
Longitud cable de cámara 2.000 mm
Longitud 207 mm
Anchura 118 mm
Altura 38 mm
Formato de grabación AVI (30 fps); JPEG
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 50 °C
Ángulo de visión máx. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 60 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 60 grados
Profundidad de campo enfocada mín. 16 mm
Profundidad de campo enfocada máx. 60 mm
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Número del fabricante 492925 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Modo zoom (1,5×), toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en una tarjeta de memoria SD. Salidas de USB y AV para la transmisión de datos. Batería de iones de litio integrada y recargable (3,7 V).

Volumen de suministro:

Maleta de transporte robusta, estanca al agua y al polvo. Tarjeta de memoria SD, fuente de alimentación (CA 100 − 240 V/50 − 60 Hz), n.° 492958, cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza, batería de iones de litio n.° 492926.
Incluye 1 sonda n.° 492938 tam. 2000 (IP67), espejo de sonda con rosca n.° 492950 (70°, 90°, 110°) e imán.