Lámpara-lupa vario LED+ 132 mm

Número de artículo: 491655 132
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de lentes 132 mm
Ampliación (múltiplo) 1,9
Longitud brazo articulado A 400 mm
Longitud brazo articulado B 400 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lámpara-lupa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491655 132
EAN / GTIN 4048347905806
Número del fabricante 27773

Descripción

Ejecución:

  • Diseño ergonómico, consumo de energía reducido, LED de larga duración (hasta 50.000 horas de funcionamiento).
  • Lámpara-lupa con 84 LED de alto rendimiento duraderos.
  • Iluminación anular ajustable o iluminación segmentada, atenuable en 3 niveles. Luminosidad de la iluminación anular: 6000 lx / 3500 lx / 2400 lx; iluminación segmentada: 2350 lx / 1450lx / 960 lx.
  • Temperatura de color 6500 K.
  • Valor Ra 86.
  • Inmediatamente el rendimiento lumínico completo, sin parpadeo.
  • La lente ligera PXM® asférica con recubrimiento duro cera-tec® de 3,55 dpt/2× y ⌀ 132 mm permite un campo visual amplio y ofrece una imagen nítida y exenta de distorsión para un trabajo a prueba de fatiga.
  • Cubierta de lente abatible y amovible.
  • Cambio rápido entre ampliación y visión normal gracias a la lente “libremente suspendida”.
  • El peso extremadamente reducido y las 6 articulaciones permiten la orientación óptima de la cabeza de lupa para cualquier situación, diferentes posibilidades de fijación.

Volumen de suministro:

Pinza de mesa para grosor de la placa de 18 – 74 mm.

Partes opcionales:

Lente adicional 6 dpt/2,5× ampliación de ⌀ 132 mm.

Nota:

Pie de mesa y protección contra salpicaduras para el lado inferior, disponibles a petición.
El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.