{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Læretype | lære til afvisning (NO-GO) | |
| Nominel dimension min. | 3 mm | |
| Nominel dimension maks. | 3 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevind | M3 | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Gevinddiameter | 3 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | gevindtolerancedorn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 486516 M3 | |
| EAN/GTIN | 4046122621194 | |
| Producentnummer | 258480 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |