DSD-EF 36.21-39.00-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind til Trigon vendespidser

Art.-nr.: 4856691
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4856691
EAN/GTIN 7291075424522
Producentnummer 4856691
L-nummer L24020 682

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Borekrop med WSP
  • Samlet længde (OAL): 94,93 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 30 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I11
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 39.6 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 36.21 mm
  • Samlet længde (OAL): 94.93 mm

Egnede produkter

Vendeplatter