{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| EX-zone | nee | |
| Kalibertype | goedkeurkaliber (GO) | |
| Nominale maat min. | 70 mm | |
| Nominale maat max. | 70 mm | |
| Diktetolerantieklasse (nauwkeurigheid) | T1 | |
| Tolerantieveld | JS | |
| Tolerantiegraad (kwaliteit) | 4 | |
| Tolerantieklasse | 1 | |
| Configureerbaar | nee | |
| Producttype | instelring | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Norm | DIN 2250 | |
| Materiaal | staal | |
| Kalibreerbaar | ja |
| Artikelnummer | 484030 70 | |
| EAN/GTIN | 4045197212306 | |
| Producentnummer | M130EM01LS070 | |
| Producent/ansvarlig person | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |