{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Læretype | lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 46 mm | |
| Nominel dimension maks. | 46 mm | |
| Tykkelsestoleranceklasse (nøjagtighed) | T1 | |
| Tolerancefelt | JS | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 4 | |
| Toleranceklasse | 1 | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | indstillingsring | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 2250 | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 484030 46 | |
| EAN/GTIN | 4045197212252 | |
| Producentnummer | M130EM01LS046 | |
| Producent/ansvarlig person | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |