Tolerancering DIN 2250 C, Nominalmål-⌀: 293mm

Art.-nr.: 484030 293
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 327,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominalmål-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Nominel dimension min. 293 mm
Nominel dimension maks. 293 mm
Tolerancefelt JS
Toleranceniveau (kvalitet) 4
Konfigurerbar ja
Nominelt målsætningsinterval 1 mm
Produkttype indstillingsring
Indhold enkelt del
Standard DIN 2250
Materiale stål
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484030 293
EAN/GTIN 2050001954671
Producentnummer M130EM01LS293
Producent/ansvarlig person Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Indstillingsringene er påført deres faktiske mål. Produktionstolerance for boringen er JS4.

Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

Norm:

Iht. DIN 2250 C.

Bemærk:

Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.