Einstellring DIN 2250 C, Nennmaß-⌀: 70mm

Artikel-Nr.: 484030 70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 42,50 € /Stk.
  • 27,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Nennmaß min. 70 mm
Nennmaß max. 70 mm
Toleranzfeld JS
Toleranzgrad (Qualität) 4
Konfigurierbar nein
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2250
Material Stahl
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484030 70
EAN / GTIN 4045197212306
Herstellernummer M130EM01LS070
Hersteller/verantwortliche Person Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Beschreibung

Ausführung:

Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

Verwendung:

Für allgemeine Anwendungen, z.B. zum Einstellen und Prüfen von Messgeräten.

Norm:

Nach DIN 2250 C.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen bis 320 mm einfach bestellbar z.B. 484030 Gr. 82.