Kalibrinis žiedas DIN 2250 C, Nominalusis matmuo ⌀: 70mm

Prekės Nr.: 484030 70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 42,50 € /vnt.
  • 27,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Nominalusis matmuo min. 70 mm
Nominalusis matmuo maks. 70 mm
Tolerancijos laukas JS
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 4
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis reguliavimo žiedas
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2250
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484030 70
EAN / GTIN 4045197212306
Gamintojo numeris M130EM01LS070
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo. Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, pvz., matavimo prietaisų reguliavimui ir patikrai.

Standartas:

Pagal DIN 2250 C.

Pastaba:

Kitus tarpinius dydžius iki 320 mm galima lengvai užsakyti, pvz., 484030 dydis 82.