Enkeltprøvestift, keramik Toleranceklasse 1, Type: 1

Art.-nr.: 483925 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 37,99 DKK /stk.
  • 135,59 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2269

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2269
Toleranceklasse 1
Nom. mål 0,50 mm - 0,99 mm
Stigning 0,01 mm
Målestiftlængde 40 mm
Materiale Industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2)
Produkttype Prøvestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483925 1
EAN/GTIN 2050001940995

Betegnelse

Udførelse:

Af ultraren industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2). Begge sider gøres uskadelige ved hjælp af rejfning. Fra ⌀ 5,01 mm er størrelsen angivet på endefladen.
Toleranceklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Fordel:

  • Dobbelt så hård som lærestål.
  • Laveste varmeekspansion.
  • Rust- og syrebestandig.
  • Affedtning før brug bortfalder.
  • Fedtsmøring efter brug er ikke nødvendigt.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483925 str. 3 4,35.