Ştift de control individual din ceramică Clasa de toleranţă 1, Tip: 1

Cod articol.: 483925 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Domeniu de măsurare min. 0,5 mm
Domeniu de măsurare max. 0,99 mm
Dimensiune nominală min. 0,5 mm
Dimensiune nominală max. 0,99 mm
Pas 0,01 mm
Limita de eroare ± 1 µm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil Da
Dimensiune nominală interval 0,01 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală 40 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material Ceramică
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483925 1
EAN / GTIN 2050001940995
Număr producător TYP 132

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic industrial (oxid de zirconiu ZrO2). Ascuțirea ambelor părţi prin ruperea marginilor. De la ⌀ 5,01 mm dimensiuni marcate pe suprafaţa frontală.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.

Avantaj:

  • De două ori mai dur decât oţelul pentru calibre.
  • Dilataţie termică minimă.
  • Rezistent la rugină şi acizi.
  • Nu este necesară degresarea înainte de utilizare.
  • Nu este necesară degresarea după utilizare.

Accesorii opţionale:

Suport pentru ştifturi de control cod 483930; 483935 și 483937. La comandă, vă rugăm să specificați intervalul de diametre dorit.

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizaţi suplimentar diametrul dorit, de ex. cod 483925 3 4,35.