Yksittäinen mittaustappi, keramiikka Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 483925 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,87 € /kpl
  • 20,93 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 2269

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 0,50 mm - 0,99 mm
Nousu 0,01 mm
Mittaustappipituus 40 mm
Raaka-aine Teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO2).
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 483925 1
EAN / GTIN 2050001940995

Kuvaus

Malli:

Erittäin puhdasta teollisuuskeraamista zirkoniumoksidia (ZrO2). Tylsytetty molemmin puolin viistämällä. Alkaen ⌀ 5,01 mm mittamerkintä otsapinnassa.
Toleranssiluokka 1: Tapin ⌀ ± 0,001 mm.

Etu:

  • Kaksi kertaa kovempaa kuin tulkkiteräs.
  • Erittäin pieni lämpölaajeneminen.
  • Ruostumaton ja haponkestävä
  • Ei tarvita rasvanpoistoa ennen käyttöä.
  • Ei tarvita rasvausta käytön jälkeen.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija, esim. nro 483925 koko 3 4,35.