Pige de contrôle individuelle, céramique Classe de tolérance 1 1

Réf.: 483925 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,29 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 0,50 mm - 0,99 mm
Pas 0,01 mm
Longueur des piges 40 mm
Matériau Céramique industrielle (oxyde de zirconium ZrO2)
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483925 1
EAN / GTIN 2050001940995

Description

Exécution:

En céramique industrielle très pure (dioxyde de zirconium ZrO2).Suppression des arêtes vivesdes deux côtés grâce au cassage d'angle d'ârête. A partir de ⌀ 5,01 mm, piges marquées sur la face frontale.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

Avantage(s):

  • Deux fois plus dur que l'acier spécial pour calibres.
  • Faible conductibilité thermique.
  • Inoxydable.
  • Dégraissage avant utilisation inutile.
  • Graissage après utilisation inutile.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483925 réf. 3 4,35.