Jednotlivý kontrolní kolík keramika třída tolerance 1, Typ: 1

Artiklové číslo: 483925 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 128,00 CZK / ks
  • 455,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Rozsah měření min. 0,5 mm
Rozsah měření max. 0,99 mm
Jmenovitý rozměr min. 0,5 mm
Jmenovitý rozměr max. 0,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Mez chyby ± 1 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka 40 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál keramika
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483925 1
EAN / GTIN 2050001940995
Číslo výrobce TYP 132

Popis

Provedení:

Z velmi čistého průmyslového keramického materiálu (oxidu zirkoničitého ZrO2). Sražení ostrých hran na obou stranách. Od ⌀ 5,01 mm označené rozměry na čelní straně.
Třída tolerance 1: kolíku ±0,001 mm.

Výhoda:

  • Dvakrát tvrdší než kalibrační ocel.
  • Nejnižší tepelná roztažnost.
  • Odolávající rzi a kyselinám.
  • Odpadá odmašťování před použitím.
  • Odpadá konzervace po použití.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930; 483935 a 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah průměrů.

Poznámka:

V objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483925 3 4,35.