Sæt med 426 MS-gevindstifter i sæt med 18 sæt holdere (6.35)

Art.-nr.: 4820004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4820004
EAN/GTIN 4059192039288
Producentnummer 4820004
L-nummer L40080 2075
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Sæt med gevindprøvestifter i holdere bestående af 18 par 426 M
  • Diameter 0,17 - 3,2 mm
  • Leveres i trækasse
  • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

Beskrivelse:

  • 426 MS teststifter med gevind, sæt 0,17 - 3,2 mm, placeringshul: 6,35 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Sæt med gevindprøvestifter
  • Monteringshul: 6,35 mm
  • Produkttype: 426 MS
  • Tilbehørskategorier (eShop): 426 M Teststifter med gevind i holdere