426 MS-schroefdraadmeetpennen set met 18 houderparen (6.35)

Artikelnummer: 4820004
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820004
EAN/GTIN 4059192039288
Nummer fabrikant 4820004
L-nummer L40080 2075

Omschrijving

Uitvoering:

  • Set teststiften met schroefdraad in houders bestaande uit 18 paar 426 M
  • Diameter 0,17 - 3,2 mm
  • Geleverd in een houten doos
  • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

Omschrijving:

  • 426 MS-draadtestpennen set 0,17 - 3,2 mm, locatie gat: 6,35 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraad testpen set
  • Montagegat: 6,35 mm
  • Type product: 426 MS
  • Categorie accessoires (eShop): 426 M Testpennen met schroefdraad in houders