Set 426 perni di misurazione filettati MS con 18 coppie di supporti (6,35)

Codice art.: 4820004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4820004
EAN / GTIN 4059192039288
Codice del produttore 4820004
Numero-L L40080 2075
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Set di spine filettate in supporto composto da 18 coppie di 426 M
  • Diametro 0,17 - 3,2 mm
  • Consegnato in una scatola di legno
  • Per filettature con diametro esterno fino a 95 mm

Descrizione:

  • 426 Set di perni di prova per filettatura MS 0,17 - 3,2 mm, foro di posizionamento: 6,35 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Set di spine di controllo della filettatura
  • Foro di montaggio: 6,35 mm
  • Tipo di prodotto: 426 MS
  • Categorie di accessori (eShop): 426 M Perni di prova filettati in supporto