• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

426 MS Sada drátků pro měření závitů s 18 dvojicemi držáků (6,35)

Artiklové číslo: 4820004

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4820004
EAN / GTIN 4059192039288
Číslo výrobce 4820004
L-číslo L40080 2075
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Sada závitových zkušebních kolíků v držácích sestávající z 18 párů 426 M
  • Průměr 0,17 - 3,2 mm
  • Dodáváno v dřevěné krabičce
  • Pro závity s vnějším průměrem do 95 mm

Popis:

  • 426 Sada závitových zkušebních kolíků MS 0,17 - 3,2 mm, polohovací otvor: 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Sada závitových zkušebních kolíků
  • Montážní otvor: 6,35 mm
  • Typ výrobku: 426 MS
  • Kategorie příslušenství (eShop): 426 M Závitové zkušební kolíky v držácích