NPHT 070408R-HF-P IC948 Præcisionsudvendige vendeskær til DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB borehoveder

Art.-nr.: 4803604
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4803604
EAN/GTIN 7291075450781
Producentnummer 4803604
L-nummer L24250 218

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,5 mm, skærtykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 10 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle