DSD-EF 36.21-39.60-FB Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind til høje fremføringshastigheder

Art.-nr.: 4841132
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841132
EAN/GTIN 7291075345032
Producentnummer 4841132
L-nummer L24020 222

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 93 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I11
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 39,6 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 36,21 mm
  • Samlet længde (OAL) 93 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle