DSD-EF 65.01-66.99-FB Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind til høje fremføringshastigheder

Art.-nr.: 4856680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4856680
EAN/GTIN 7291075450729
Producentnummer 4856680
L-nummer L24020 170

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 149 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 52 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I18
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 66,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 65,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 149 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle