NPHT 070408R-HF-P IC948 Peripheral Precision Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Artikelnummer: 4803604
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803604
EAN/GTIN 7291075450781
Nummer fabrikant 4803604
L-nummer L24250 218

Omschrijving

Omschrijving:

Boormessen, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijkantlengte (L) 10 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,5 mm, dikte snijelement (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 10 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles