{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Netspænding | 230 V | |
| Netfrekvens | 50 Hz | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Driftstid | 200 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 8 h | |
| Producentbetegnelse | CXB | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Energiforsyning | akkudrevet; med kabel | |
| Samlet højde | 110 mm | |
| Totalbredde | 300 mm | |
| Samlet dybde | 330 mm | |
| Kabinet, bredde | 300 mm | |
| Kabinet, dybde | 330 mm | |
| Vejeplade, form | kantet | |
| Vejeplade, bredde | 300 mm | |
| Vejeplade, dybde | 220 mm | |
| Materiale, vejeplade | Specialstål | |
| Inklusive displayenhed | ja | |
| Vejeområde min. | 2 g | |
| Vejeområde min. | 0 kg | |
| Vejeområde maks. | 6 kg | |
| Aflæsbarhed | 0,5 g | |
| Repeterbarhed | 0,5 g | |
| Linearitet ± | 1 g | |
| Cifferhøjde | 18 mm | |
| Display med baggrundsbelysning | ja | |
| Produkttype | vægt med tæller | |
| Enhed Vægtområde | Gramm; kilogram | |
| Reaktionstid | 2 s | |
| Måleteknik | digital | |
| Driftstemperatur min. | -10 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 40 °C | |
| Vægt | 4 kg | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 479540 6 | |
| EAN/GTIN | 4045761085497 | |
| Producentnummer | CXB 6K0.5 | |
| Producent/ansvarlig person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |