{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Betriebsdauer | 200 h | |
| Ladezeit je Akku | 8 h | |
| Herstellerbezeichnung | CXB | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Höhe gesamt | 110 mm | |
| Breite gesamt | 300 mm | |
| Tiefe gesamt | 330 mm | |
| Gehäuse Breite | 300 mm | |
| Gehäuse Tiefe | 330 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 300 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 220 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Wägebereich min. | 2 g | |
| Wägebereich min. | 0 kg | |
| Wägebereich max. | 6 kg | |
| Ablesbarkeit | 0.5 g | |
| Wiederholbarkeit | 0.5 g | |
| Linearität ± | 1 g | |
| Ziffernhöhe | 18 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Produktart | Zählwaage | |
| Einheit Wägebereich | Gramm; Kilogramm | |
| Einschwingzeit | 2 s | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 4 kg | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 479540 6 | |
| EAN / GTIN | 4045761085497 | |
| Herstellernummer | CXB 6K0.5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |