{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Duración de funcionamiento | 200 h | |
| Tiempo de carga por batería | 8 h | |
| Denominación del fabricante | CXB | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Altura total | 110 mm | |
| Anchura total | 300 mm | |
| Profundidad total | 330 mm | |
| Carcasa anchura | 300 mm | |
| Carcasa profundidad | 330 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 300 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 220 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Incluida unidad indicadora | sí | |
| Intervalo de pesaje mín. | 2 g | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 kg | |
| Intervalo de pesaje máx. | 6 kg | |
| Precisión de lectura | 0,5 g | |
| Repetibilidad | 0,5 g | |
| Linealidad ± | 1 g | |
| Altura de las cifras | 18 mm | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Tipo de producto | Balanza cuentapiezas | |
| Unidad del rango de pesaje | Gramm; kilogramos | |
| Tiempo de respuesta | 2 s | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 4 kg | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 479540 6 | |
| EAN / GTIN | 4045761085497 | |
| Número del fabricante | CXB 6K0.5 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |