Balance compteuse, type CXB, Plage de pesée maximale: 6kg

Réf.: 479540 6
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 92,60 € /pcs.
  • 81,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Durée de fonctionnement 200 h
Durée de charge par batterie 8 h
Référence fabricant CXB
Zone de protection ESD (EPA) oui
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Hauteur totale 110 mm
Largeur totale 300 mm
Profondeur totale 330 mm
Largeur boîtier 300 mm
Profondeur boîtier 330 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 300 mm
Profondeur plateau de pesée 220 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Avec unité d’affichage, oui
Plage de pesée min. (grammes) 2 g
Plage de pesée min. (kilogrammes) 0 kg
Plage de pesée max. (kilogrammes) 6 kg
Lisibilité (grammes) 0,5 g
Répétabilité (grammes) 0,5 g
Linéarité ± (grammes) 1 g
Hauteur des chiffres 18 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Type de produit balance compteuse
Unité plage de pesée Gramm; kilogramme
Temps de montée 2 s
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 4 kg
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479540 6
EAN / GTIN 4045761085497
Réf. fabricant CXB 6K0.5
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).
  • Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.
  • Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.
  • Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Commutation de l'affichage pièce / poids.

Grâce à la protection ESD intégrée, convient pour la pesée de pièces en plastique.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, batterie, capot de protection.