Temperatur- og flowmåler 405I

Art.-nr.: 474186 405I
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Batteridrevet
Måleområde, temperatur -20 °C - 60 °C
Antal medfølgende batterier 4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Måleområde, lufthastighed 0 m/s - 30 m/s
Længde 200 mm
Bredde 30 mm
Højde 41 mm
Produkttype Temperatur- og flowmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474186 405I
EAN/GTIN 4029547014260
Producentnummer 0560 1405

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, smartphone-optimerede måleapparater. Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart Probes app (Systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.
  • Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.
  • Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.
  • Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.
  • Der kan føjes fotos til måledatarapporten.

Termo-anemometer med smartphone-betjening.
Måling af lufthastighed, volumenstrøm og temperatur. Enkel konfiguration af kanaltværsnittets dimension og geometri til bestemmelse af volumenstrømmen. Op til 400 mm udtrækkeligt teleskoprør.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 batterier nr. 081561 LR3 og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele