{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 3 stk. | |
| Batteritype | alkali-mangan (AlMn) | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Producentbetegnelse | 175 T2 | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Ekstern følertype | NTC | |
| Måleværdi min., intern føler | -35 °C | |
| Måleværdi min., ekstern sensor | -40 °C | |
| Måleværdi maks., intern føler | 55 °C | |
| Måleværdi maks., ekstern sensor | 120 °C | |
| Fejlgrænse, intern føler | 0,5 °C | |
| Fejlgrænse, ekstern sensor | 0,3 °C | |
| Displayopløsning | 0,1 °C; 0,1 °C | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | datalogger | |
| Målestørrelser | grader Celsius | |
| Måleområde for | ekstern sensor; intern føler | |
| Enhedsbuffer, værdier | 1.000.000 | |
| Standard | EN 12830 | |
| Grænseflade | USB-interface | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Længde i alt | 89 mm | |
| Bredde i alt | 55 mm | |
| Højde i alt | 30 mm |
| Artikelnummer | 474180 175T2 | |
| EAN/GTIN | 4029547011092 | |
| Producentnummer | 0572 1752 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |