{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde | 0,6 m/s - 50 m/s | |
| Fejlgrænse (m/sek + % fra måleværdi) | ±0,2 + 1 % (0,6 til 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 til 50 m/s) | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Driftstemperatur | -10 °C - 70 °C | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Produkttype | Strømningssonde |
| Artikelnummer | 474152 FR | |
| EAN/GTIN | 4029547018916 | |
| Producentnummer | 0635 9532 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |