• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!
    • Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Oro srauto zondas, Tipas: FR

Prekės Nr.: 474152 FR

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP54
Zondo ilgis 850 mm
Zondo skersmuo 16 mm
Darbinė temperatūra min. −10 °C
Darbinė temperatūra maks. 70 °C
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Gamintojo numeris 0635 9532
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Zondas su sparnuote ⌀ 16 mm dideliam oro srautui iki 50 m/s matuoti. Matavimams vamzdžiuose arba kanaluose teleskopinį kotą galima ištraukti iki 850 mm.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.