Sonda pro měření proudění, Typ: FR

Artiklové číslo: 474152 FR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP54
Délka sondy 850 mm
Průměr sondy 16 mm
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Číslo výrobce 0635 9532
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Měřicí sonda s lopatkovým kolečkem ⌀ 16 mm pro měření velkých vzduchových proudů do 50 m/s. Pro měření v trubkách nebo kanálech možnost teleskopického prodloužení na 850 mm.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.