{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde, temperatur | -20 °C - 70 °C | |
| Måleområde, relativ fugt | 0 % - 100 % | |
| Fejlgrænse, temperatur | ±0,5 °C | |
| Fejlgrænse, relativ fugtighed | ±2 % | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Interface | Bluetooth®-interface | |
| Produkttype | Fugtigheds- og temperaturføler |
| Artikelnummer | 474148 FT | |
| EAN/GTIN | 4029547019036 | |
| Producentnummer | 0636 9731 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |