Testeurs d’installation IT200

Réf.: 473422 IT200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Multimetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064

Description

Exécution:

Testeur d’installation Auto Sequence® BENNING IT 200
Pour le contrôle et la documentation efficaces des systèmes électriques et des stations de recharge pour véhicules électriques (boîtiers muraux) en mode de charge 3.

Concept de commande innovant:
  • Commande via l’écran tactile couleur 4,5 pouces et les touches.
  • Order Manager pour le traitement et la gestion des demandes de contrôle.
  • Création de structures de systèmes multicouches, y compris les mesures planifiées, directement sur le site de contrôle et sur le PC.
  • Gestion des administrateurs de l’appareil et des comptes utilisateur.
  • Toutes les fonctions de mesure avec fonction d’aide et affichage REUSSITE/ECHEC via les caractéristiques de sécurité mémorisées pour les mesures de BOUCLE/LIGNE.
  • Connexion pour scanner de codes-barres pour l’identification du point de mesure.

Fonctions de mesure:
  • Mesure RLOW avec courant de test 200 mA c.c. et inversion automatique de polarité.
  • Mesure de la résistance PE sous tension secteur (méthode à 3 fils).
  • Résistance d’isolement avec tension de test 50 V - 1000 V c.c.
  • RISO ALL, autotest entre tous les conducteurs (L-N, L-PE et N-PE).
  • Pré-test RISO, protège les appareils connectés contre les dommages de test.
  • Impédance de boucle (LOOP) et impédance de ligne (LINE) avec courant de test 20 A, avec calcul de la chute de tension/courant de court-circuit pour des résultats de mesure précis.
  • Test de différents types de disjoncteurs différentiels:
  • général, sélectif
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCD
  • Test du disjoncteur différentiel avec mesure RCD Auto, RCD t, RCD I et Uc.
  • Mesure de tension et de fréquence TRMS, test du champ tournant et de la varistance.
  • Courant de fuite initial dans le réseau informatique (ISFL).

Caractéristiques:
  • Tests individuels et mesures Auto Sequence® préprogrammées pour les réseaux TN/TT et les stations de recharge pour véhicules électriques (boîtiers muraux).
  • Tests automatiques sur simple pression d’un bouton.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, lpsc, Uc) et RCD Auto (RCD t, RCD I, UC).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT et Auto IT.
  • Moniteur de tension pour la surveillance en ligne des connexions de test.
  • Batterie Li-ion puissante de 4400 mAh pour de longues durées de fonctionnement (extensible en option à 8800 mAh (044170)).
  • Grande mémoire de valeurs mesurées sur carte SD 8 Go.
  • Interfaces USB, RS 232 et radio (liaison sans fil) pour la transmission de données.
  • Mises à jour gratuites du micrologiciel via le logiciel PC.
  • Certificat d’étalonnage fourni.

Test des stations de charge pour véhicules électriques (EVSE mode 3) (boîtiers muraux):
  • Auto Sequences® spécialement adaptées aux boîtiers muraux monophasés et triphasés, avec test de fonctionnement/test du processus de charge via l’adaptateur de mesure optionnel BENNING EV 3-2 (044169).
  • Test des dispositifs de surveillance du courant résiduel EV-RCD et 6 mA c.c. (RDC-DD) conformément à la norme CEI 62955 avec mesure du temps de déclenchement et du courant de déclenchement.
  • Documentation des rapports de contrôle EVSE prédéfinis.

Logiciel de journalisation BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Pour la gestion et la documentation professionnelles des demandes de contrôle initiaux et récurrents.
  • Création de structures de système complètes, y compris les mesures planifiées (tests individuels et Auto Sequences®), et transfert à BENNING IT 200.
  • Documentation par rapports de contrôle prédéfinis pour les équipements électriques et les stations de recharge pour véhicules électriques (boîtiers muraux) ou par rapports de contrôle simples.
  • Prend en charge l’importation de données (fichier EUL) et les fonctionnalités existantes du BENNING IT 130.
  • Fonction d’exportation des données de test vers MS Excel® et vers le format XML.
  • Installations multiples possibles sans frais supplémentaires.
  • Téléchargement gratuit, y compris des futures mises à jour logicielles.

Caractéristique(s):

Affichage: écran tactile couleur capacitif 4,3 pouces
Résistance basse impédance / continuité: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Courant de test: 200 mA c.c.
Résistance d’isolement: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Tension d’essai: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Impédance de ligne (LINE) / chute de tension: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Impédance de boucle (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Courant de court-circuit: 0,01 A – 200 kA
Test FI / RCD: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCD
Champ tournant: OUI
Tension (TRUE RMS), fréquence: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Résistance de mise à la terre (méthode à 3 fils): 0,01 Ω – 1.999 Ω (via le kit de mise à la terre (044113)) (non sélectif)
Résistance de boucle de terre (méthode à 2 pinces): 0,01 Ω – 40 Ω (via adaptateur de pince ampèremétrique BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (sélectif)
Courant (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A c.a./c.c. via adaptateur de pince ampèremétrique BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A c.a. via adaptateur de pince ampèremétrique BENNING CC 4-1 (044166)
Puissance (P, S, Q) / harmoniques (THD): 0,01 W - 100 kW (via adaptateur de pince ampèremétrique BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Intensité lumineuse: 0,01 lux – 20 klux (via luxmètre type B (044111))
Mémoire des valeurs mesurées: carte SD (8 Go)
Interfaces: USB, RS 232, interface radio (liaison sans fil)
Logiciel fourni: OUI

Livraison:

  • Etui de transport rembourré
  • Logiciel de journalisation BENNING PC-Win IT 130-200 (lien de téléchargement)
  • Câble d’interface USB
  • Fiche de test Commander (avec piles)
  • Câble de test universel à 3 fils
  • Jeu de sondes de test et pinces crocodiles
  • Sangle de transport (appareil)
  • Batterie Li-ion rechargeable (4400 mAh), chargeur
  • Carte SD 8 Go
  • Certificat d’étalonnage

Accessoire(s):

  • Test des stations de recharge pour véhicules électriques monophasées et triphasées (boîtiers muraux), avec test de fonctionnement/test du processus de charge via l’adaptateur de test optionnel BENNING EV 3-2 (044169).
  • Deux méthodes de mesure de la résistance de terre via le kit de mise à la terre en option (044113) (non sélectif) et l’adaptateur de pince ampèremétrique BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (sélectif).
  • Mesure du courant TRMS, de la puissance et des harmoniques (THD) par pince ampèremétrique BENNING CC 4-1 (044166) en option.
  • Courants de charge TRMS jusqu’à 300 A c.a./c.c. via l’adaptateur de pince ampèremétrique c.a./c.c. BENNING CC 3 (044038).
  • Test des prises CEE 5 pôles, 16 A via l’adaptateur de mesure CEE BENNING TA 6 (044168) en option.
  • Mesure de l’intensité lumineuse via le luxmètre BENNING type B (044111) en option.